

21918769
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BS12 1-1/4 3/8KW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BS12 1-1/4 3/8KW
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BS12 1-1/4 3/8KW
BDI部件号
21918769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BS12-1-1-4-3-8KW/p/21918769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.3
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.249 英寸 | 82.525 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
2.898 英寸 | 73.61 毫米