

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D100B51 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D100B51 MTO
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 51 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21-1/64" Outside Diameter; 20.305" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D100B51 MTO
BDI部件号
24093582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100B51-MTO/p/24093582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
链规格
100-2
齿数
51
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 51 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21-1/64" Outside Diameter; 20.305" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
21.016 英寸 | 533.806 毫米
节圆直径
20.305 英寸 | 515.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米