

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D140B11 X 2-1/4 1/2 KW/SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D140B11 X 2-1/4 1/2 KW/SS
Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 140-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D140B11 X 2-1/4 1/2 KW/SS
BDI部件号
21515979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D140B11-X-2-1-4-1-2-KW-SS/p/21515979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
11
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
44.00427
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/4" Bore; 140-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.213 英寸 | 157.81 毫米
外径
7.011 英寸 | 178.079 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米