对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

06B-2OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
453827 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

06B-2OL

描述

MAXCO CHAIN 06B-2OL

Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.245MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter

制造商部件号

06B-2OL

BDI部件号
453827

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002000153
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
其它特点
Inspire Series | Blast Treated Material
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
06B-2 OFFSET LINK
制造商内部编号
06B-2OL
重量/磅
0.021
详细描述
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 1.245MM Plate Thickness; 8.204MM Plate Height; Straight; 3.277MM Pin Diameter
板厚度
0.049 英寸 | 1.245 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.277 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.323 英寸 | 8.204 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.715毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新