

MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
12BSSCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 12BSSCL
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
制造商部件号
12BSSCL
BDI部件号
453959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/12BSSCL/p/453959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002005844
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Inspire Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
12B 304SS CONN LINK SC
制造商内部编号
12BSSCL
重量/磅
0.049
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Spring Clip; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.065MM Roller Diameter; 11.684MM Roller Width; 1.778MM Plate Thickness; 15.9MM Plate Height; Curved; 5.715MM Pin Diameter
板厚度
0.07 英寸 | 1.778 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.715 毫米
板高
0.626 英寸 | 15.9 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.684毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.065毫米