对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BL1044 C/L ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
20646631 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL1044 C/L ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL1044 C/L ELITE

Chain Link; BL1044-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

BL1044 C/L ELITE

BDI部件号
20646631

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648648238
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL1044-2
基本结构
Cottered 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
BL1044 CL ELITE
制造商内部编号
80064823
重量/磅
0.5302
详细描述
Chain Link; BL1044-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 1-1/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.189" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新