对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHC 05B-2NP-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTmk4eE1EYzJPVGN3TXpFd09EWXpPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlUUTE5VFZFUmZUbEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA1ZTc0ZGQxMGZhY2U1ZTNjOGQ1NDlkNzBiZTA1MDY0M2NjODZkNTIxNjhmOGQ5ZjkzZTVkNjIwMjkyMzQ3YmI
1281227 滚子链 

SKF SKF

PHC 05B-2NP-C/L

描述

SKF PHC 05B-2NP-C/L

Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 05B-2NP-C/L

BDI部件号
1281227

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573317197
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新