

SKF
SKF
PHC CL12-54.0X10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC CL12-54.0X10FT
Silent Chain; CL12 Chain Number; 54.0MM Chain Width; Carbon Steel Roller Material; 10FT Chain Length
制造商部件号
PHC CL12-54.0X10FT
BDI部件号
1291644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-CL12-54-0X10FT/p/1291644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574147090
重量 / Kilogram
14.57
Product Group - BDI
M02310
名称
Chain
关键字串
Roller
产品明细
Silent Chain
产品规格
CL12 Chain Number; 54.0MM Chain Width; Carbon Steel Roller Material; 10FT Chain Length
详细描述
Silent Chain; CL12 Chain Number; 54.0MM Chain Width; Carbon Steel Roller Material; 10FT Chain Length