BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
L512-4
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR L512-4
16 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 7/16" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
制造商部件号
L512-4
BDI部件号
162339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1/L512-4/p/162339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711127469
重量 / Kilogram
0.903
Product Group - BDI
M02182
节距
16 DP
压力角
14-1/2 Degree
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Gear Rack
名称
Gear
关键字串
Rack
制造商货号
L512-4
制造商内部编号
12746
重量/磅
1.99
详细描述
16 DP Pitch; 1/2" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 7/16" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
节圆背
0.438英寸 | 11.125毫米
长度
48 英寸 | 1,219.2 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米
总厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米