对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

12FS21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
591232 齿条和螺旋齿轮 

LINN GEAR LINN GEAR

12FS21

描述

LINN GEAR 12FS21

Spur Gear; 1-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel

制造商部件号

12FS21

BDI部件号
591232

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
21
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | Minimum Bore 5/8 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
12FS21
重量/磅
0.6
详细描述
Spur Gear; 1-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 7/8" Max Bore; 1-1/2" Hub Diameter; Steel
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
节圆直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新