

LINN GEAR
LINN GEAR
2.5FS15
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2.5FS15
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 2.5 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Max Bore; Steel
制造商部件号
2.5FS15
BDI部件号
591410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/2-5FS15/p/591410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02182
节距
2.5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.875
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type A | Without Hub | Minimum Bore 1-7/16 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
2.5FS15
重量/磅
28
详细描述
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 2.5 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Max Bore; Steel
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米