https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-FB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmd4TUM4eE1EYzJPRGd3TWpFNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlHUWw5SVFsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ3OGUwYjFiY2M5ZDFlZmJmYzI0ZTc0ODJlMjgxYWRhYTVjNzE4YjAwOWJjMTM4NWJlMzZkMTQxYmYwYWY2NjU
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
H3218
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR H3218
Spur Gear; 3/16" Bore; 9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.45" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
H3218
BDI部件号
160797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/H3218/p/160797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711095386
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
18
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | With Set Screw
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
H3218
制造商内部编号
09538
重量/磅
0.02
详细描述
Spur Gear; 3/16" Bore; 9/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.45" Hub Diameter; Steel
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
节圆直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轮毂直径
0.45 英寸 | 11.43 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米

