

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
Q1330
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR Q1330
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
Q1330
BDI部件号
162567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/Q1330/p/162567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711134627
重量 / Kilogram
0.092
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
80
压力角
25 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
Q1330
制造商内部编号
13462
重量/磅
0.2
详细描述
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 80 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.69" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
0.219英寸 | 5.563毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
轮毂直径
0.69 英寸 | 17.526 毫米