对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UT018-005-0-RM180-107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOSPDRED-UT018-WRM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhrWmk4eE1EYzNNVEF6TnpNeU16STVOQzlKVGtSVVNFOVRVRVJTUlVSZlZWUXdNVGhmVjFKTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhjYzA2MzUxZDU0OGZjYTRkZWIwNTJmMzMyYzU2ODQwNzU2ODMwNjYzN2JjZWRlOTIxOGI5ZmU4MzYwN2EwYg
850209 内联轴 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

UT018-005-0-RM180-107

描述

BOSTON GEAR UT018-005-0-RM180-107

Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT018 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque

制造商部件号

UT018-005-0-RM180-107

BDI部件号
850209

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711210123
重量 / Kilogram
39.916
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
350
安装形式
Flange Mounted
传动
Planetary-Helical
制造商系列
UT018
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
194.00656
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Helical Gear; UT018 Series; Flange Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
全长
13.364 英寸 | 339.44 毫米
总高
7.48 英寸 | 190 毫米
输出轴直径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米
总宽
7.48 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新