BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
制造商部件号
VTR014-014-0 STANDARD COMPONENTS
BDI部件号
847554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/VTR014-014-0-STANDARD-COMPONENTS/p/847554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711158999
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02282
品名
VALUETRUE 90
减速机类型
Right Angle
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Planetary
制造商系列
VTR
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
Not Available
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Output Shaft With Key | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Planetary
重量/磅
63.93398
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; VTR Series
总高
9.094 英寸 | 231 毫米
总宽
5.59 英寸 | 141.986 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
13.15 英寸 | 334 毫米
输出轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
输出轴长度
3.228 英寸 | 82 毫米
螺栓孔直径
0.43 英寸 | 10.922 毫米