CONTINENTAL
CONTINENTAL
PS-6 ; 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL PS-6 ; 7/16
6-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
PS-6 ; 7/16
BDI部件号
412871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/PS-6-;-7-16/p/412871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256306129
重量 / Kilogram
24.948
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
PS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
PS-6 7/16 BUSHING
制造商内部编号
20181467
重量/磅
55
详细描述
6-7/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米