21501446
定位和锁紧装置
AMERICAN METRIC
AMERICAN METRIC
CS 6.5MM GR 25
AMERICAN METRIC AMERICAN METRIC
描述
AMERICAN METRIC CS 6.5MM GR 25
制造商部件号
CS 6.5MM GR 25
BDI部件号
21501446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/CS-6-5MM-GR-25/p/21501446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B02222