对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C732M-220 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C700-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU9TOHhNRFUxTlRFME9EVXpNemM1TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRemN3TUY5VFJGTkRYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEyZTQ5NzU2ZDY3N2I3MGZiNjRjYTY0ZDJjNmQ2MTM0YjU4M2I5YWViMWI0NWU3NTg5ZmRkOTE0ZDg1NWJlMDg
194615 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C732M-220

描述

CLIMAX METAL C732M-220

Keyless Shrink Disc; 220MM Bore; 370.078MM Outside Diameter; 134.112MM Length; Steel; C732 Series; M16 X 90 Cap Screw

制造商部件号

C732M-220

BDI部件号
194615

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861039014
重量 / Kilogram
143
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc
材料
Steel
系列
C732
带帽螺钉
M16 X 90
其它特点
20 Locking Screws | Heavy Duty | External Keyless Locking Device
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C732M-220
重量/磅
143
详细描述
Keyless Shrink Disc; 220MM Bore; 370.078MM Outside Diameter; 134.112MM Length; Steel; C732 Series; M16 X 90 Cap Screw
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
14.57 英寸 | 370.078 毫米
含螺帽长度
0 英寸 | 0 毫米
长度
5.28 英寸 | 134.112 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新