https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBUSHXX-BBDU-FLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJneU1TODVPRFV3T1RZM05ESTFNRFUwTDBsT1JFWkJSMEpWVTBoWVdGOUNRa1JWWDBaTVIxOVRVRXhVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZDUyZTk4NDFkZDZjOGFiMDRjOGRiZjdlYjk5ZDJhMjc2MzUxYWU0MWRkNmJkYjJlYjg5NzdjMmU1Zjk2MWZm
15064083
滑动轴承
INA
INA
BB2512DU
INA INA
描述
INA BB2512DU
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Metal Polymer Composite Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
制造商部件号
BB2512DU
BDI部件号
15064083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BB2512DU/p/15064083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
Metal Polymer Composite Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay
材料
DU
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.031
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; Metal Polymer Composite Steel Backing | Bronze Inner Structure | PTFE Lead Overlay; DU Material; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
法兰厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
法兰外径
1.378 英寸 | 35 毫米