https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SPPL-STL-STL-RL-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU15OHhNRFF4T0RZMU9EUXhNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5VFZFeGZVMVJNWDFKTVgxTk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiOTliY2QwYmNmN2ViM2JjZjJmMzhlOWMxZmI0ZDJiNjU0NmRiNDlkYmRlNGQ1OGQxNzU4YTI2NGY0NmEwOGE
1418386
关节轴承 - 径向
SKF
SKF
GEZ 100 ES-2RS
SKF SKF
描述
SKF GEZ 100 ES-2RS
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 3/4" Housing Width; 1-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 7/8" Overall Width; Relubricatable
制造商部件号
GEZ 100 ES-2RS
BDI部件号
1418386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E5%BE%84%E5%90%91/GEZ-100-ES-2RS/p/1418386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576612213
重量 / Kilogram
0.122
Product Group - BDI
B04264
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GEZ 100 ES-2RS
重量/磅
0.265
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 3/4" Housing Width; 1-5/8" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 7/8" Overall Width; Relubricatable
总宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
壳体宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米