https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-SPPL-RE-GA-UK-ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneU15OHhNRFV4T1RrNU5qQXdOalF6TUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZVMUJRVEY5U1JWOUhRVjlWUzE5TlRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNTBkMmJmNGI5ZTdiMmUxOWQzMDc4Njg5ZDQ0ZGYwZmYwMTNkNTQ5YjY4MTM4ZWI1MGNjMmY5NDdjYTE0ZTk1
15092925
关节轴承 - 杆端
INA
INA
GAL10-UK
INA INA
描述
INA GAL10-UK ; 轴承/杆端轴承
Rod End Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
INA GAL10-UK
BDI部件号
15092925
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/GAL10-UK/p/15092925
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802524604
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
M10 X 1.5
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | PTFE
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
GAL10UK
重量/磅
0.112
详细描述
Rod End Bearing; 10MM Bore; 7MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | PTFE Liner; 9MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
壳体宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
滚珠宽度
0.354 英寸 | 9 毫米