1481761
非推力滚针轴承
DKF BEARING
DKF BEARING
RNA 4908
DKF BEARING DKF BEARING
描述
DKF BEARING RNA 4908
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 48MM Bore; 62MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA 4908
BDI部件号
1481761
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-4908/p/1481761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.30865
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 48MM Bore; 62MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米