https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-M1326DAW633-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnME15OHhNRE0wTXpJek5ERXdPVFEzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZUVEV6TWpaRVFWYzJNek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVkN2IzYTBhNmNjOTA3MzVlNTE5OTA1Y2NhMmE4NTdjZjY5NWQ3Nzk0NWQ0MDhjOTk5NmU5MTRmYTBkMjM0ZGU
26255366
圆柱滚子轴承
LINKBELT
LINKBELT
M1326DAW633
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT M1326DAW633
Cylindrical Bearing; 242.755MM Bore; Straight Bore Profile; 280.101MM Outside Diameter; 57.95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Not Applicable Retainer
制造商部件号
10472424
BDI部件号
26255366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M1326DAW633/p/26255366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
16.44
最低订购量
1
EAN条码
662327053338
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Not Applicable
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Outer Ring Only
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Not Applicable
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商内部编号
10472424
重量/磅
16.44
详细描述
Cylindrical Bearing; 242.755MM Bore; Straight Bore Profile; 280.101MM Outside Diameter; 57.95MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Internal Clearance; Not Applicable Retainer
宽度
2.281 英寸 | 57.95 毫米
孔径
9.557 英寸 | 242.755 毫米
外径
11.028 英寸 | 280.101 毫米