![NN 3026 KTN9/SP](/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk)
![NN 3026 KTN9/SP](/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaU1DOHhNREUwTVRneE9ERTFPVEV6TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3Yjk2MDNhNDQxOTg2YWRlMWEwMzVhNWE2MWJlYjdhODQyOTBjNjJmYWUwMzE1M2MxNGMwYmE1ZDhlZmNlM2Zk)
1262599
圆柱滚子轴承
SKF
SKF
NN 3026 KTN9/SP
SKF SKF
描述
SKF NN 3026 KTN9/SP
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
制造商部件号
NN 3026 KTN9/SP
BDI部件号
1262599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN-3026-KTN9-SP/p/1262599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572121504
重量 / Kilogram
5.93
Product Group - BDI
B04270
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
精度等级
Special Precision
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C1-Tight
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NN 3026 KTN9/SP
重量/磅
13.095
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米