https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-CR2-BR-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd3T1M4eE1EYzJPRFU1TnpjeE1qa3lOaTlKVGtSRFQwNUNVa2RZV0ZoZlExSXlYMEpTWDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZiMGRlOTk1YmMwNGUyMDE3OGY5ODQxZTRlNjE0ZTVlMjY1NzVhMjNlNDI4NjY0NzJhZTAzYWRmMzY0NmQzMTg
205543
圆柱滚子轴承
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NNU-4952 MS P/5 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NNU-4952 MS P/5 C/3
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NNU-4952 MS P/5 C/3
BDI部件号
205543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-4952-MS-P-5-C-3/p/205543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075251396
重量 / Kilogram
30.8
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Bronze
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NNU-4952 MS P/5 C/3
重量/磅
66.138
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Bronze Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米