https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-STL-EJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcxTUM4eE1ESTBORGd6TnpJeE1qRTVNQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDFOVVRGOUZTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWFhODc5ODUzYmMzMzZmOTU4YTI2OWMwMzk5YTRhMmEzZmYwOThkNjFkZTliNDIxODY0NzllZmQ0YjQ5NTg1MQ
20352873
推力滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
29344EJ
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 29344EJ ; 轴承/调心滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29344EJ
BDI部件号
20352873
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29344EJ/p/20352873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796220522
重量 / Kilogram
30.677
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
67.6
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
10.846 英寸 | 275.5 毫米
孔径1
8.661 英寸 | 220 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
14.173 英寸 | 360 毫米