对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LS 6590 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-LS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoak5pODVPREV5TXprNE5qWTVPRFUwTDBsT1JGTkxSa0pTUjFoWVdGOU1VMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDUxMDkyNWMzMTQ2M2QzN2JmOWMwNGExNWYwNTY5YTUxMDJiMmU3MWEzODkxZmZlZDAzMzMwN2IwOTAxMjJiYg
1304217 推力滚子轴承 

SKF SKF

LS 6590

描述

SKF LS 6590

Thrust Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

制造商部件号

LS 6590

BDI部件号
1304217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
详细描述
Thrust Bearing Washer; 65MM Bore 1; 65MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 5.25MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
高度
0.207 英寸 | 5.25 毫米
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径2
2.559 英寸 | 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新