https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-ZARF-L-TV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJoaE1pOHhNRGMyT0RreU9EUXdOelU0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZXa0ZTUmw5TVgxUldYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE1MzA3Y2YxNzU5Njc5YmU4MDM3ZjY5ZDhjZmRjODZkMmQ0YTI4YzVhZWM0ZWU3ZDA0NGI4NGY5NzQ1MTE5NTY
1412256
推力滚子轴承
INA
INA
INA ZARF45130LTVA
INA INA
描述
INA ZARF45130-L-TV ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 103MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARF45130-L-TV
BDI部件号
1412256
详情
7649.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-ZARF45130LTVA/p/1412256
单价(不含税)
¥7,649.00 / 套
¥16,361.00 / 套 BDIExpress
¥16,361.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369618
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
9.47987
详细描述
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 130MM Outside Diameter; 103MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
高度
4.055 英寸 | 103 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米