345229
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
MCGILL
MCGILL
MCYRR 5 S
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MCYRR 5 S
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
MCYRR 5 S
BDI部件号
345229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/MCYRR-5-S/p/345229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 524 |
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166051327
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCYRR 5 S
制造商内部编号
3605031001
重量/磅
0.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米