https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU
795173
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
Y 104 L
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS Y 104 L
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
Y 104 L
BDI部件号
795173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/Y-104-L/p/795173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0637400008383
重量 / Kilogram
1.579
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
Y104L
重量/磅
3.49
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
滚轮直
3.25英寸 | 82.55毫米