1088952
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
KOYO
KOYO
YCR-26
KOYO KOYO
描述
KOYO YCR-26
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
YCR-26
BDI部件号
1088952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/YCR-26/p/1088952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0605790206191
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 7/16" Bore; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米