https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA
20355252
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
IKO
IKO
CFE 30-2 UUR
IKO IKO
描述
IKO CFE 30-2 UUR
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CFE 30-2 UUR
BDI部件号
20355252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFE-30-2-UUR/p/20355252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557011870
重量 / Kilogram
2.376
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot | Carbon Steel
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFE30-2UUR
重量/磅
5.247
详细描述
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米