https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-ST-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa05pOHhNRGN4TVRJME5qRXhNRGMxTUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5VWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZGNjYWVhODg3MGU0ZDFmMjUwYTYzM2FhNTRkYzI3ODQ5M2NlMTE5MmI0OGM5Y2IxYTlmZjU3YmRhNTI0ZDI
514163
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
IKO
IKO
CFSFU-6
IKO IKO
描述
IKO CFSFU-6
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
CFSFU-6
BDI部件号
514163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFSFU-6/p/514163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4549557013270
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
Not Applicable
螺柱轮廓
Stepped Tapered Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFSFU-6
重量/磅
0.043
详细描述
Cam Follower Bearing; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 6MM Stud Diameter; Not Applicable Thread; Stepped Tapered Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米
螺柱直径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米