![NUKR-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnek55OHhNRFU0TmprNE1UZzFPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5ZmU5ZmM1ZTcyMThjYzIwNDgwNThkMGUwMmZlZjAxYzIzYjViODZlMzc5ODNhYWMwOWNiMDE1ZGU1YzIyNTg)
![NUKR-40](/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-SW-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnek55OHhNRFU0TmprNE1UZzFPVE0xT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU5ZmU5ZmM1ZTcyMThjYzIwNDgwNThkMGUwMmZlZjAxYzIzYjViODZlMzc5ODNhYWMwOWNiMDE1ZGU1YzIyNTg)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NUKR-40
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NUKR-40
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
制造商部件号
NUKR-40
BDI部件号
207627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/NUKR-40/p/207627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075028936
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M18 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKR-40
重量/磅
0.56
详细描述
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
螺柱直径
0.709 英寸 | 18 毫米