https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
1185472
圆锥滚子轴承总成
NSK
NSK
32012XJ
NSK NSK
描述
NSK 32012XJ
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32012; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
32012XJ
BDI部件号
1185472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32012XJ/p/1185472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176001116
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32012
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32012XJ
重量/磅
1.34
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32012; 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米