https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-DR-BT2B-TDO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM015OHhNREl6TlRNM01qSTBNRGt5Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlDVkRKQ1gxUkVUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGFmODNjMDU0MGFmMjNiZWJhNWI3YTA3MjQyNmJkZTM0ODY0ZTBhOWYzNjUyMjk1ZmY4MmRhMGFiYTNiZTViZA
23924963
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
BT2B 332911 C/HA1
SKF SKF
描述
SKF BT2B332911C/HA1 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8-13/16" Width; Double Row
制造商部件号
BT2B 332911 C/HA1
BDI部件号
23924963
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/BT2B-332911-C-HA1/p/23924963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 8-13/16" Width; Double Row
装配件宽度
8.813 英寸 | 223.85 毫米
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米