https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
15093117
圆锥滚子轴承总成
NSK
NSK
NSK HR30208J
NSK NSK
描述
NSK HR30208J ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
制造商部件号
HR30208J
BDI部件号
15093117
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NSK-HR30208J/p/15093117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.43
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HR30208
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.96342
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
装配件宽度
0.778 英寸 | 19.75 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米