https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-PL-SNAP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJneU15OHhNREk1TXpReU1EQTJORGM1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMUJNWDFOT1FWQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjA1ODY2NDAwZjEyZWJmOTQ1ZGZmNWU1MzFhMDdlNTBjM2M3YjY3OWY4ZWI1Mjk5NzE4OGMwZmM1NWVkNjU4ZA
15093023
角接触球轴承
NSK
NSK
3210BTNH
NSK NSK
描述
NSK 3210BTNH
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3210BTNH
BDI部件号
15093023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3210BTNH/p/15093023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 47 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
宽度
1.189 英寸 | 30.2 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米