https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-SPLIT-IN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMFpTOHhNREUwTWpFNU9EZ3lORGs1TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFOUVRFbFVYMGxPWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyZjNjY2U3YzIwYTE3OTMyMjRkN2ExNGU5ZTJjZjEzM2RkOTMyZDVlNDVhMGYwZWRkNzZhZmQ2MjJmYWUwMDZh
1165895
角接触球轴承
FAG
FAG
QJ248-N2-MPA-C3
FAG FAG
描述
FAG QJ248-N2-MPA-C3#K ; 轴承/四点接触球轴承
Angular Contact Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
QJ248-N2-MPA-C3
BDI部件号
1165895
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/QJ248-N2-MPA-C3/p/1165895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
51.5
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
35 Degree | 4 Point
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Split Inner Race | With Two Slots
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米