![6010N](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak55OHhNREl6TlRReE56QXdNakF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1IxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1M2RhZTc1YjM5N2FlYzhmYjYyNWEzOGNlNWEzODdkMTRlOGQ1NmY1ZTljMGMwOTk1M2E1YjQ0ODlhMTFhNDQ3)
![6010N](/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoak55OHhNREl6TlRReE56QXdNakF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1IxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1M2RhZTc1YjM5N2FlYzhmYjYyNWEzOGNlNWEzODdkMTRlOGQ1NmY1ZTljMGMwOTk1M2E1YjQ0ODlhMTFhNDQ3)
1204968
单列球轴承
NTN
NTN
6010N
NTN NTN
描述
NTN 6010N
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6010N
BDI部件号
1204968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6010N/p/1204968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359331875
重量 / Kilogram
0.237
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.58202
详细描述
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米