https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-BR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJneU1DOHhNRE13TXprNU1qazFORGt4TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOUNVbDlVVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMTRhMjI1MDQzZTkzZWU2ODk0YTE0NjAzMGY3NDIzN2QzMWZjYTZkY2E4ZDM3ZTUxMzU2MmM2OGViOTQzNmM
797045
单列球轴承
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
JA060CP0
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS JA060CP0
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
JA060CP0
BDI部件号
797045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/JA060CP0/p/797045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637401495434
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Snap Over Cage | Thin Section
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 1/4" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
外圈宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米