https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh
1413360
单列球轴承
NSK
NSK
R6VV
NSK NSK
描述
NSK R6VV
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
R6VV
BDI部件号
1413360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/R6VV/p/1413360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176003585
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Miniature Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
R6VV
重量/磅
0.009
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米