15074642
轴承
KTR
KTR
KTR-60x2,0.30-2 15mm PIASTA
KTR KTR
描述
KTR KTR-60x2,0.30-2 15mm PIASTA
Roller Bearing; 60MM OD; 15MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing
制造商部件号
KTR-60x2,0.30-2 15mm PIASTA
BDI部件号
15074642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/KTR-60x2,0-30-2-15mm-PIASTA/p/15074642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 15 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.076
Product Group - BDI
M02304
名称
Bearing
关键字串
Roller
产品明细
Roller Bearing
产品规格
Roller Bearing; 60MM OD; 15MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing
详细描述
Roller Bearing; 60MM OD; 15MM Bore Wid; Plastic Material; Roller Bearing