347874
套筒单元轴承
SEALMASTER
SEALMASTER
MSC-16TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER MSC-16TC
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-1TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
MSC-16TC
BDI部件号
347874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSC-16TC/p/347874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461143728
重量 / Kilogram
1.135
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3-1TC
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Medium Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
MSC-16TC
制造商内部编号
727223
重量/磅
2.5
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 3-1TC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
1.094英寸 | 27.788毫米