![MP5700F72](/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVlTOHhNREl3T0RjME16QTJNelU0TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMUExWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTI5NzVlYjQyZTQ2MGJmMzMwOTJkZjY1YzVhMWExY2I1Y2IwMTQwY2MzOGRmZTI0YjJiMmI2N2U4NzVjYjBiNA)
![MP5700F72](/medias/INDREXPBXXXX-KP5-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoaVlTOHhNREl3T0RjME16QTJNelU0TWk5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZTMUExWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTI5NzVlYjQyZTQ2MGJmMzMwOTJkZjY1YzVhMWExY2I1Y2IwMTQwY2MzOGRmZTI0YjJiMmI2N2U4NzVjYjBiNA)
18145587
带座轴承
REXNORD
REXNORD
MP5700F72
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MP5700F72
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
MP5700F72
BDI部件号
18145587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MP5700F72/p/18145587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699316476
重量 / Kilogram
164.44
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5700U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
MP5700F72
制造商内部编号
6831647
重量/磅
326
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
螺栓实际中心
23英寸 | 584.2毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米