https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPBXXXX-PEB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM015OHhNRE0wTnpJeE9UazNOakl5TWk5SlRrUk5MVWRRUWxoWVdGaGZVRVZDWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzJmMjg4OTA4OWNjOWE3YWNmZTQ1ZmNmZDE0ZjI1ZTc4MzE5ODE1NDE1Yjk3Zjg4ZDVmNmZmOGFhNzUyNTVmZQ
24093130
带座轴承
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PEB22448FH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR PEB22448FH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEB22448FH
BDI部件号
24093130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEB22448FH/p/24093130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22448HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
8.1英寸 | 205.7毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米