https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU332-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnelpTOHhNREl3T0Rjek5qUTNOekl4TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZWTXpNeVh6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGU0MzY2ZjU0Y2ViODUyNDNhNWNhNTgwMzdkY2EyZjAyM2U5NDFiYjMxM2JhNjM0ZDdmODU0NjBlODQ3MzkxMTE
580264
带座轴承
LINKBELT
LINKBELT
PEU331
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU331
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU331
BDI部件号
580264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU331/p/580264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327707934
重量 / Kilogram
8.89
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG331L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU331
制造商内部编号
5870793
重量/磅
17.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓实际中心
8.9英寸 | 226.1毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.9 英寸 | 226.1 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米