1307320
带座轴承
SKF
SKF
SKF SYWK35YTH
SKF SKF
描述
SKF SYWK35YTH ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Glass Fiber Reinforced Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
SYWK 35 YTH
BDI部件号
1307320
详情
631.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-SYWK35YTH/p/1307320
单价(不含税)
¥631.00 / 套
¥2,148.00 / 套 BDIExpress
¥2,148.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574924400
重量 / Kilogram
0.755
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Glass Fiber Reinforced Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YAR 207-2RF/HV
密封
Multi Function
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.45505
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Glass Fiber Reinforced Polymer; Non-Expansion
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 126毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米