https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczTlM4eE1EYzNNREV5T1RneE16VXpOQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjMzRkODRkZmVjOGE1NWM0YzE5ZGY0NWQ2NjM0YjNmNDA4YzRkMGRkNTgwNzE5MDBhYWFlMTQxY2JhZGFjM2U
1232013
轴承弧面外径
NTN
NTN
UC209D1
NTN NTN
描述
NTN UC209D1
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC209D1
BDI部件号
1232013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC209D1/p/1232013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359232318
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC209D1
重量/磅
1.499
详细描述
Insert Bearing; 45MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 85MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米