https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YET-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaE55OHhNRE14TURRMU9ESXhNak00TWk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsRlZGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2ZTYwNTkwNzBjZTMzMzRlYmEzOTY2N2JiODIzOWM0OTM1ZmU3ZjU4YTcxNGMyNDZmYzUwNTczMjE0NmQxYjc
1420193
轴承弧面外径
SKF
SKF
YET 207
SKF SKF
描述
SKF YET 207 ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YET 207
BDI部件号
1420193
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YET-207/p/1420193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 507 |
BDI- 捷克 | 2 |
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 518 |
BDI- 罗马尼亚 | 507 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577032409
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YET 207
重量/磅
0.97
详细描述
Insert Bearing; 35MM Bore; 38.9MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 19MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米